6X70(ゼン BK SUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20203438 6X70(ゼン BK SUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20203438 6X70(ゼン BK SUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20203438

BK SUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20203438 品番 6X70(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,374
販売価格(税別)
13,067
長さ(mm)70 表面処理BK 寸法s(mm)4 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする