大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
クロメート(+)コガタアプセットB12
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(170個)
注文コード
20204357
品番
8X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,826
販売価格(税別)
¥
6,205
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8