大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
3カ-B (+-)フランジコB10D13
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(350個)
注文コード
20204427
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,707
販売価格(税別)
¥
9,734
バスケットに入れる
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
長さ(mm)
15
寸法H(mm)
4
寸法D(mm)
13
寸法e(mm)
10.9
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
1.2
寸法M(mm)
6.2
ねじの呼び
M6