3.5X6 ニッケルBSフォトスタンドオスエントウ 大阪魂 20205145 3.5X6 ニッケルBSフォトスタンドオスエントウ 大阪魂 20205145 3.5X6 ニッケルBSフォトスタンドオスエントウ 大阪魂 20205145

ニッケルBSフォトスタンドオスエントウ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード20205145 品番3.5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,131
販売価格(税別)
75,574
形状円筒 寸法L(mm)6 寸法H(mm)10 寸法D(mm)6 ねじの呼びdM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする