大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
BK SUS TRXスリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
20205538
品番
5X6T10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,879
販売価格(税別)
¥
38,072
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法D(mm)
9
表面処理
BK
寸法k(mm)
1
ねじの呼び
M5
ドライブサイズ
T10