【2024年製】BLIZZAK XG02 ブリザック スタッドレス

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ185/60R15 84S 注文コード20206159 品番bs-bzxg02-185-60r15-21-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

BLIZZAK VRX2と同じ形・パターンの海外モデルとなります。
運転の安全性に配慮した乗用車ユーザー向けに開発されたスタッドレスタイヤ

用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ) タイヤサイズ185/60R15 84S タイヤ幅(mm)約185 リム径(inch)15 偏平率(%)60
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
※個人宅への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
タイヤの更新
農・林・水産業

スキー用のタイヤ更新に使用しました。使用頻度が少ないのでコスパが良く非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする