関西マリーン
関西マリーンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
関西マリーンの チェーン
関西マリーンの 雑用チェーン
ステンレス雑用ロングチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1連(30m)
注文コード
20207017
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
素材:ステンレス(SUS)
長さ(mm)
Φ6mm (長さ30m)
質量(kg)
0.65、連:19.5
長さ(m)
30
寸法L(mm)
43
寸法B(mm)
21
寸法d(Φmm)
6
安全荷重(t)
0.5
注意
※寸法公差±2.5%
※「Φ6mm」は樹脂製袋に入れた状態での出荷となります。
※「Φ8mm」以上に関しては、パレットなどに固定した状態での納品となります。