オカトー
オカトーの トイレ用品
オカトーの トイレカバー
スキマにピタっ!PVCトイレマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
標準
柄
キンプ
注文コード
20207577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・柄
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
汚れた時はサッと拭くだけ簡単お手入れ♪マットに付いている折り目によりスキマにぴったりフィットするので、尿ハネや汚れをしっかりガード!抗菌防臭機能付きなので毎日清潔にお使い頂けます。
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
3.5
タイプ
標準
サイズ(cm)
55×60
柄
キンプ