オカトー
オカトーの トイレ用品
オカトーの トイレカバー
スキマにピタっ!PVCトイレマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
標準
柄
チューリップ
注文コード
20207586
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
タイプ・柄
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
汚れた時はサッと拭くだけ簡単お手入れ♪マットに付いている折り目によりスキマにぴったりフィットするので、尿ハネや汚れをしっかりガード!抗菌防臭機能付きなので毎日清潔にお使い頂けます。
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
3.5
タイプ
標準
サイズ(cm)
55×60
柄
チューリップ