TKX
TKXの 研削砥石
TKXの 平形砥石
A といし 1号 平
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
205
穴径(Φmm)
15.88
粒度
36
注文コード
20208855
品番
2113P46DM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
19
穴径(Φmm)
15.88
粒度
36
硬度
P
用途
一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
結合剤
7VT