TKX
TKXの 研削砥石
TKXの 平形砥石
WA といし 1号 平
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20209011
品番
2126K46DM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
19
穴径(Φmm)
15.88
粒度
60
硬度
K
用途
高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼
結合剤
7VG