トップウォーター
トップウォーターの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
トップウォーターの ターンバックル・シャックル
トップウォーターの シャックル
Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20209835
品番
10606091
参考基準価格(税別)
¥585
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
8
使用荷重(kg)
200
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
32