トップウォーター
トップウォーターの 船舶係留
トップウォーターの ボートフェンダー
EVAフォーム式フェンダー センターアイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20209896
品番
10106012
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
適合
エネルギー吸収(kNm):1.5、反力:8.8kN
厚さ(mm)
ポリウレア:2
質量(kg)
2.64
サイズ(mm)
230×700
密度(kg/m
3
)
EVA:30
直径(mm)
中心部:30