曜日別特売
10106023 EVAフォーム式フェンダー ツインアイUリング トップウォーター 20209905

10106023 EVAフォーム式フェンダー ツインアイUリング トップウォーター 20209905
10106023 EVAフォーム式フェンダー ツインアイUリング トップウォーター 20209905

EVAフォーム式フェンダー ツインアイUリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合エネルギー吸収:4(kNm)、反力:32kN
エネルギー吸収:4(kNm)、反力:32kN
エネルギー吸収:6(kNm)、反力:38kN
内容量1個注文コード20209905品番10106023
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
適合エネルギー吸収:4(kNm)、反力:32kN厚さ(mm)ポリウレア:3/4質量(kg)15タイプK100サイズ(mm)460×720密度(kg/m3)EVA:33-35直径(mm)中心部:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする