曜日別特売

一ヒロ シロアマダイ

一ヒロ シロアマダイ - フィッシングマックスオリジナル一ヒロ シロアマダイ - フィッシングマックスオリジナル一ヒロ シロアマダイ - フィッシングマックスオリジナル一ヒロ シロアマダイ - フィッシングマックスオリジナル
全長(m)
1.5
入数
2本針×2組入り
使用鈎
OH甘鯛13号
幹糸
3号
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ハリス
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7605748846094(613159)13-33号
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
7605760146125(613166)13-44号
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする