曜日別特売

明石海峡 マダイ五目仕掛

明石海峡 マダイ五目仕掛 - フィッシングマックスオリジナル

全長:16m
7本針
枝間:2m
枝長:40cm
ハリス3号/幹糸:5号
使用鈎:オーナー/ザ・ロック
回転ビーズ使用

用途
こだわり真鯛胴つき仕掛け。カラ鈎7本なので、ワームや毛糸、エサなど状況によって付替え可能。
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76057610#7-3(613173)
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする