フィッシングマックスオリジナル
別誂 ミミイカ五目 明石スペシャル
全長:16m
枝長:40cm
枝間:200cm
針数7本
ハリス:3号/幹糸:4号
用途
明石海峡のミミイカパターン専用仕掛。釣果にこだわるプロ仕様。
枝は回転ビーズ採用で絡みにくく手返し抜群
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76057856
#7-3(613104)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください