トップウォーター
トップウォーターの 船舶係留
トップウォーターの ボートフェンダー
EVAフォーム式フェンダー ツインアイUリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20209921
品番
10106022
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
適合
エネルギー吸収:6(kNm)、反力:38kN
厚さ(mm)
ポリウレア:3/4
質量(kg)
22
タイプ
K200
サイズ(mm)
560×920
密度(kg/m
3
)
EVA:33-35
直径(mm)
中心部:30