トップウォーター
トップウォーターの 船舶係留
トップウォーターの ボートフェンダー
EVAフォーム式フェンダー ツインアイ プルリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20209930
品番
10106018
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
適合
エネルギー吸収:4(kNm)、反力:32kN
厚さ(mm)
ポリウレア:3/4
質量(kg)
22
タイプ
K100
サイズ(mm)
460×720
密度(kg/m
3
)
EVA:35
直径(mm)
中心部:30