トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
VHFアンテナマウント ノブ式アジャスタブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20209948
品番
10313037
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
高さ(mm)
80
取付ねじ穴サイズ(mm)
5
直径(mm)
取付サイズ:65
取付ビスピッチ(mm)
5皿・丸皿タッピングビスまたは5皿・丸皿小ネジ