曜日別特売
J2100A インジェクション・トランスフォーマー PICOTEST(ピコテスト) 20209975

インジェクション・トランスフォーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用可能周波数帯域:10Hz-5MHz(50Ω終端)●Ratio:0.0424●使用可能周波数帯域:1Hz-5MHz(5Ω終端)●最大高度:6000フィート注文コード20209975品番J2100A
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様●使用可能周波数帯域:10Hz-5MHz(50Ω終端)●Ratio:0.0424●使用可能周波数帯域:1Hz-5MHz(5Ω終端)●最大高度:6000フィート容量アイソレーション:390pF(1KHz)電圧(V)アイソレーション:600温度範囲(℃)0~50電流(mA)DC:10インピーダンス(Ω)終端:5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする