PICOTEST(ピコテスト)
インジェクション・トランスフォーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用可能周波数帯域:60Hz~45MHz (50Ω終端)●Ratio:0.0424●使用可能周波数帯域:10Hz~45MHz (5Ω終端)●最大高度:6000フィート
注文コード
20209991
品番
J2101A
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用可能周波数帯域:60Hz~45MHz (50Ω終端)●Ratio:0.0424●使用可能周波数帯域:10Hz~45MHz (5Ω終端)●最大高度:6000フィート
容量
アイソレーション:150pF@1KHz
電圧(V)
アイソレーション:600
温度範囲(℃)
0~50
電流(mA)
DC:10
インピーダンス(Ω)
終端:5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200