FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20212319 品番LG-910
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。
天板に立って作業が可能です。
大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途工場、倉庫などでの作業に。 材質FRP 質量(kg)5.4 規格ANSI 踏ざん踏面幅(mm)80 天板高さ(m)0.65 全高(m)0.65 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)480×680 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×190×730 最大使用質量(kg)170 天板寸法(幅×奥行)(mm)370×190
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする