光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20212739 品番 50FIBLCST1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1x LC マルチモード(オス)コネクター
1x ST マルチモード(オス)コネクター
OM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー
業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失
モールドタイプコネクター

用途
ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
仕様●コネクタA:光ファイバー LC 2芯●コネクタB:光ファイバー ST 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):50/125●対応する光ファイバ仕様:OM2●最大データ転送速度:10Gbps●ケーブル定格:1/10 Gbps●光ファイバの種類:マルチモード●製品幅:15mm●製品高さ:11mm●ケーブル長:1m●製品質量:28g●色:オレンジ●動作温度:-20℃〜60℃●保存温度:-20℃〜60℃●湿度:0〜90% RH ケーブル長(m)1 難燃性LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする