50FIBLCST5 光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com 20212748

50FIBLCST5 光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com 20212748
50FIBLCST5 光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com 20212748
50FIBLCST5 光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com 20212748
50FIBLCST5 光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com 20212748

光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1個注文コード20212748品番50FIBLCST5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1x LC マルチモード(オス)コネクター
1x ST マルチモード(オス)コネクター
OM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー
業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失
モールドタイプコネクター

用途
ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:1 - 光ファイバー ST 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):50/125●対応する光ファイバ仕様:OM2●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●光ファイバの種類:マルチモード●色:オレンジ●製品幅:15mm●製品高さ:11mm●ケーブル長:5m●製品質量:76g●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RHケーブル長(m)5難燃性LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする