RACK-10U-14-BRACKET サーバーラック/ウォールマウント型/19インチ/耐荷重35kg/IT機器・パッチパネル・ネットワークスイッチ用ラック StarTech.com 20213046

RACK-10U-14-BRACKET サーバーラック/ウォールマウント型/19インチ/耐荷重35kg/IT機器・パッチパネル・ネットワークスイッチ用ラック StarTech.com 20213046
RACK-10U-14-BRACKET サーバーラック/ウォールマウント型/19インチ/耐荷重35kg/IT機器・パッチパネル・ネットワークスイッチ用ラック StarTech.com 20213046
RACK-10U-14-BRACKET サーバーラック/ウォールマウント型/19インチ/耐荷重35kg/IT機器・パッチパネル・ネットワークスイッチ用ラック StarTech.com 20213046
RACK-10U-14-BRACKET サーバーラック/ウォールマウント型/19インチ/耐荷重35kg/IT機器・パッチパネル・ネットワークスイッチ用ラック StarTech.com 20213046

サーバーラック/ウォールマウント型/19インチ/耐荷重35kg/IT機器・パッチパネル・ネットワークスイッチ用ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個呼び高さ10U注文コード20213046品番RACK-10U-14-BRACKET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ウォールマウントラック:最大取り付け奥行き35.5cmの19インチ薄型壁掛けラック。収納するネットワーク機器の推奨奥行きは30cm以下(ケーブル配線用に5.5cmのスペースを確保)。耐荷重35kg
簡単設置: 壁掛けパッチパネルブラケットを完全に組み立てられた状態で提供。壁面設置用用金具、M6ネジ&M6角ケージナット付属。取り付け穴は40.6cm間隔
冷延鋼板製:厚さ1.5mmの頑丈なソリッドスチール設計で、優れた耐久性と安全性を提供
効率的なケーブル管理:背面のケーブル通し口から効率よく壁内配線ができる設計。ネットワーククローゼット、サーバールーム、ワイヤリングクローゼット、教室などで便利に使える小型19インチラック
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様●壁面取付:対応●ラックタイプ:2 ポスト●フレームタイプ:オープンフレーム●ユニット高さ:10 U●取付け穴の種類:角型(ケージナット用)●耐荷重:35kg●色:ブラック●製品質量:7183g●製品長さ:500mm●製品高さ:450mm●製品幅:357mm●材質:スチール●最大取り付け深さ:300mm●付属品:M6ケージナット、M6 ケージネジ、プラスチックワッシャー、壁面アンカー(プラスチック)、M5×25mm 取り付け用ネジ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応呼び高さ10U
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする