住友化学
住友化学の 忌避剤・虫対策
住友化学の 虫対策用品
住友化学の 蚊・ハエ対策用品
STRONTEC 屋外用蚊よけ KA・KO・I
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20214408
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
屋外の蚊よけに!
楽しい屋外活動の邪魔になる「蚊」を近づけさせない
屋外の40mm
2
(半径3.6m)の範囲で蚊よけ
持ち運びかんたん
使い方かんたん
「人感センサー」付きで安心
用途
アウトドア、ガーデニング、テラス、屋外観戦、屋外イベント、洗 車
セット内容
本体1、取替えボトル(60mL)1、単3アルカリ乾電池2本、取扱説明書
質量(g)
418
外形寸法(mm)
170×113×116
アズワン品番
64-5107-77
商品タイプ
本体