ウルトラビュー 6倍21mm双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20214575 品番 6X21DHFMC-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

フルマルチコート(多層膜コート)が施されており、より明るくクリアな視界を実現しました。
軽量・コンパクトでコンサートに最適です。
別売の三脚取り付けホルダーが装着可能で市販の三脚に取り付けて安定した視界で観察できます。

倍率(倍)6 付属品ケース、ストラップ ブルー 本体質量(g)200 最短合焦距離3 1000m先の視野(m)148.6 明るさ12.3 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)91×37×110 実視界(°)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする