フジフイルム
フジフイルムの 光学測定器
フジフイルムの 単眼鏡/双眼鏡
フジフイルムの 双眼鏡
KF8倍21mmコンパクト双眼鏡
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20214663
品番
KF8X21H-WHT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
丈夫なアルミダイカストボディ採用、明るくクリアな視界のコンパクトダハ双眼鏡。
倍率(倍)
8
付属品
ケース、ストラップ
色
ホワイト
本体質量(g)
190
調整範囲(mm)
【目幅】57〜72
最短合焦距離
3
明るさ
6.8
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
83×39×110
実視界(°)
6.4