※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マフラー 80D-RAPTOR

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20214776 品番6051D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

走行性能を重視したメーカーオリジナルマフラーブランドの中で、最もハイグレードなフルエキゾーストマフラーです。
エキゾーストパイプは、CYGNUS-X125に搭載されている『E3T5E型式エンジン』のポテンシャルを最大限引き出せるように3種類の異なるパイプ径を組み合わせ、それぞれのパイプ長をミリ単位で調整し、さらに、デザイン性も高めながら設計をしました。
また、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用し、異なるパイプ径の結合も過酷な走行条件に耐え得る最適な方法で行い、溶接しております。
エンジンに近い位置に設置されているO2センサーは、純正センサーをそのまま使用する事が可能です。
スクーターレースへの参戦や公道における長期的な実走行テストを繰り返しながら独自に開発した”多段圧縮膨張構造サイレンサー”を搭載。
『より優れた性能』を追求する為、要改善点が見つかる度に細かな仕様変更を行い、バージョンアップを重ねてきました。
エキゾーストパイプと同様に、走行性能だけでなく、耐久性能に関しても様々な走行条件を試し、そのデータをもとに細部に至るまで強度計算しております。
サウンドは、至って重低音質。単気筒特有の荒々しい排気脈動をマイルドにし、心地よいサウンドを奏でます。
また、グラスウールの経年劣化による大幅な音量増大という課題に有力な”多段圧縮膨張構造”は、長年使用したサイレンサーと新品状態との音量ギャップを最大限抑える為、上質なサウンドを長期間にわたってお楽しみ頂けます。

メーカーYAMAHA 材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS 車輌型式EBJ-SEA5J 主な適合車種CYGNUS-X125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする