※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/BlueTitan注文コード20214846品番6042Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
・サイレンサー
独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサー『RAPTOR(ラプター)』を搭載し、低回転域及び高回転域において純正マフラーを上回る快適な走行性能を発揮します。
フラットなトルク特性に仕上げている為、とても扱い易く、走行性能の飛躍的なアップを実現します。
音質は、重低音質。
155ccとは思えないほど存在感のある重低音質でありながら紳士的で、うるさ過ぎず静か過ぎない、程良いボリュームのサウンドです。
多段圧縮膨張構造は、その構造自体が消音効果を生み出すので、グラスウールの劣化などの使用経年による著しい音量増大を発生させません。
アウターパイプには、以下3種類の素材をラインナップしております。
1..ステンレス SU304/鏡面処理
2.チタン TP270
3.ブルーグラデーションチタン TP270
・エキゾーストパイプ
過酷な使用条件に対して高い耐性を与える為、SUS304 ステンレスをマテリアルに採用しております。
その曲線(取り回し)は、メーカーがマフラー開発で重視している「車体との一体感」を具現化したものです。
・環境性能
近接排気騒音規制・加速走行騒音規制・排出ガス規制、3種類の規制全てを基準値に抑え、その証である「政府認証」を取得したエキゾーストシステムです。
安心して公道走行をお楽しみ頂けます。
・製品精度
TQC(Total Quality Control:全社的品質管理)によって高められたその精度は、マフラー取り付け時、容易に確かめる事が可能です。
製品の企画設計部門や製造部門だけでなく、販売部門、アフターサービス部門などの全プロセスで総合的に品質管理を行い、良質な製品を出荷いたします。