日東製網
日東製網の ロープ、ヒモ
日東製網の PEロープ
タイレンハードロープ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20215505
品番
08030100410000012100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ポリエチレン原糸強力タイプ タイレンハードを使用。キンクしにくい構成が特徴。、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途
漁業全般
仕様
【硬さ】K4 (やや甘打)【種類】3打
材質
ポリエチレン系
質量(kg)
33.6
色
黄(YE)
長さ(m)
200
サイズ(mm)
【分径】18
切断荷重(kN)
37.7
関連資料:
(8.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません