理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20215606
品番
COSD13.4
参考基準価格(税別)
¥13,140
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
13.4
溝長(mm)
122
全長(mm)
168
シャンク径(Φmm)
13.4
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク