理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20215965
品番
COSD17
参考基準価格(税別)
¥19,170
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
17
溝長(mm)
143
全長(mm)
194
シャンク径(Φmm)
17
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク