日東製網
日東製網の ロープ、ヒモ
日東製網の PEロープ
リヒレンロープ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20216047
品番
08030100600000000300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ポリエチレン原糸強力タイプを使用。
用途
漁業全般
仕様
【硬さ】K5 (甘打)【種類】3打
材質
ポリエチレン系
質量(kg)
23.9
色
黄(YE)
長さ(m)
200
サイズ(mm)
【分径】16
切断荷重(kN)
23.8
関連資料:
(8.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません