理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
大径ストレートシャンクドリル(HSS)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20216288
品番
SD13.2
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
13.2
溝長(mm)
122
全長(mm)
168
シャンク径(Φmm)
13.2
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク