画像準備中

大径ストレートシャンクドリル(HSS)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20216367 品番 SD14
参考基準価格(税別)¥8,290 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ドリル径(Φmm)14 溝長(mm)122 全長(mm)168 シャンク径(Φmm)14 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20216446
2016-10-12
用途:
ねじ加工の下穴加工に用いる
製造業

材質が硬質プラスチックでしたが、問題なく加工できました

対象商品:
20216552
2016-07-21
用途:
部品加工に使用

同レベルのものに比べ安価で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする