理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
大径ストレートシャンクドリル(HSS)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20216552
品番
SD15.9
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
15.9
溝長(mm)
132
全長(mm)
181
シャンク径(Φmm)
15.9
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク