メイン画像

ランドリーメイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20216598 品番11445
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ナチュラルな風合いの籐あみ調デザインです。
スリムな省スペースタイプです。
移動に便利なキャスター付です。
洗濯ネットがかけられるフック付です。
深バスケット・・・運びやすい持ち手付。入れやすい斜めカットのデザインです。

用途洗濯物のストックに。 トラスコ品番136-5236 材質ポリプロピレン、他 ホワイト 外形寸法(mm)奥行:480、間口:333、高さ:760
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする