※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の ペール・バケツ型ゴミ箱
分別ユニバーサルペール フタのみ オープン(ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20216650
品番
40012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【シール】燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、食べ残し
トラスコ品番
216-9169
材質
再生ポリプロピレン
色
ホワイト/【投入口】グレー
高さ(mm)
270
奥行(mm)
480
間口(mm)
346
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません