※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ユニバーサルペール 本体のみ(ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20216677 品番40021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルモダンなホワイトカラーです。
ポリプロピレンの再生材を使用しています。

用途燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル等の分別に。 トラスコ品番216-9193 材質再生ポリプロピレン ホワイト 高さ(mm)648 奥行(mm)571 容量(L)98 間口(mm)395 グリーン購入法適合
注意
※本体のみ。フタは別売。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする