※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の ペール・バケツ型ゴミ箱
分別ユニバーサルペール フタのみ オープン(ホワイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20216686
品番
40022
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
付属品
【シール】燃えるコ゛ミ、燃えないコ゛ミ、ペットボトル、食べ残し
トラスコ品番
216-9209
材質
再生ポリプロピレン
色
ホワイト/【投入口】グレー
高さ(mm)
270
奥行(mm)
568
間口(mm)
408
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません