※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ユニバーサルペール フタのみ プッシュ(ホワイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20216695 品番 40023
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
付属品【シール】燃えるコ゛ミ、燃えないコ゛ミ、ペットボトル、食べ残し トラスコ品番216-9197 材質再生ポリプロピレン ホワイト/【投入口】グレー 高さ(mm)270 奥行(mm)568 間口(mm)408 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする