理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
大径ストレートシャンクドリル(HSS)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20216796
品番
SD18.3
参考基準価格(税別)
¥14,570
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
18.3
溝長(mm)
143
全長(mm)
194
シャンク径(Φmm)
18.3
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク