※PAN35-5A
菊水電子工業
菊水電子工業の 電気測定
菊水電子工業の 直流安定化電源
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力電圧(V)
0〜35
出力電流(A)
0〜5
注文コード
20217558
品番
PAN35-5A
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・出力電流・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズレギュレータ方式によるローノイズ・高安定な直流電源
汎用性に優れたベーシック電源
出力電流(A)
0〜5
出力電圧(V)
0〜35
質量(kg)
約11
タイプ
175Wタイプ
耐電圧
AC1500V、1分間 異常のないこと
入力電圧(V)
100
入力
100V/約0.4kVA
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
106(最大115)×140(最大175)×400(最大470)
冷却方式
ファンによる強制空冷
応答時間
(過渡応答時間)50μs:出力電流の5%〜100%の変動に対して出力電圧が定格値の0.05%+10mV以内に復帰する時間
絶縁抵抗(MΩ)
入力-シャッシ間:DC500V 30以上、出力-シャッシ間:DC500V 20以上
保護装置
定電圧・定電流オートマチック・クロスオーバ方式、過電圧保護装置[OVP](出力定格電圧の10%〜110%)、過電流保護回路(出力定格電流の約110%)、過電圧保護回路(整流回路の平滑用電解コンデンサー部)、過熱保護回路(OHP)(半導体冷却用ヒートシンク部(100℃))、温度ヒューズ(メイントランス又はサブトランス)、入出力ヒューズ、入力サージアブソーバ
使用温湿度範囲
0〜40℃、10%〜90%RH
動作表示
定電圧:緑色LEDにて表示、定電流:赤色LEDにて表示
定格出力電力(W)
175
リップル、ノイズ
5Hz〜1MHz、±3dBの帯域をもつ、平均値指示、実効値表示のAC電圧形で正または負出力のいずれかを接地して測定
電源電圧変動
1(0.005%)+mV/1mA
入力電力(KVA)
約0.4(全負荷時)
接地
正または負端子を接地可能
リップル
0.5mVrms/1mArms
温度係数(ppm/℃)
定電圧:100(標準値)、定電流:300(標準値)
ロードレギュレーション
1(0.005%)+mV/2mA
使用湿度範囲(%RH)
10〜90
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200