PEマルチシート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20218328 品番 B-5105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

滑水・滑雪効果に優れています。

厚さ(mm)約0.16(±0.02) 材質PE 形状折りたたみタイプ ハトメ数14個(約90cm) 大きさ(目安)6畳 呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6 使用期間(目安)約10か月

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
車庫の雪用カバー
春原プレス工業 様

大2枚で測ったように車庫にちょうどいいサイズなのでありがたい。
自然と雪が滑り落ちるので楽。
一年(一冬)で擦れたり切れたりして交換が必要なのでそこだけ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする