ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの カラーシート
PEマルチシート
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20218337
品番
B-5111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
滑水・滑雪効果に優れています。
厚さ(mm)
約0.16(±0.02)
材質
PE
形状
折りたたみタイプ
ハトメ数
20個(約90cm)
大きさ
(目安)12畳
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
使用期間
(目安)約10か月