ガリバーシート#3400

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20218355 品番 BLH-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

耐久性UPを実現したオリジナル構造のブルーシート。
基布層に耐候性に優れたブラック顔料配合。
ラミネート層にUV剤の配合。
シートとハトメがずれないオリジナルハトメは強力仕様。
アルミハトメの約1.6倍の強度。(メーカー比)

厚さ(mm)約0.25(±0.02) 材質PE 形状折りたたみタイプ タイプ中・長期使用タイプ ハトメ数10個(約90cm) 大きさ(目安)3畳 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7 特性耐候 使用期間(目安)約1.5〜2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする