大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20218424 品番 LSD16*200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,530 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ドリル径(Φmm)16 溝長(mm)150 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)16 材質ハイス 表面処理酸化処理 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする