フロパーサル
フロパーサルの 汎用管継手
フロパーサルの くい込み管継手・インサート管継手
T-LOK ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20218967
品番
TU-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
7.11
寸法I(mm)
16.9
寸法L(mm)
44.95
寸法N(mm)
30.22
寸法W(mm)
15.9
形状
ユニオン
適合チューブ外径(inch)
3/8
材質
SUS316